HENSEL - Elosztószekr sorolható építőelem készlet 500x150mm G43895 - 6600134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43895
Gyártói cikkszám
6600134
Gyártói típuskód
MR5224
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr sorolható építőelem készlet 500x150mm