HENSEL - Elosztószekr sorolható készülékek építőelem 287x450 G39708 - VR 3342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 287 mm
Burkolat típusa - kivágással
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39708
Gyártói cikkszám
VR 3342
Gyártói típuskód
VR 3342
Magasság:
450 mm
Szélesség:
287 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr sorolható készülékek építőelem 287x450