HENSEL - Elosztószekr sorolható készülékek építőelem GT06006 - VR 4456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 575 mm
Burkolat típusa - kivágással
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06006
Gyártói cikkszám
VR 4456
Gyártói típuskód
VR 4456
Magasság:
300 mm
Szélesség:
575 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr sorolható készülékek építőelem