HENSEL - Elosztószekr sorolható készülékek építőelem287x300 G53793 - VR 2114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 287 mm
Burkolat típusa - kivágással
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53793
Gyártói cikkszám
VR 2114
Gyártói típuskód
VR 2114
Magasság:
300 mm
Szélesség:
287 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr sorolható készülékek építőelem287x300