HENSEL - Elosztószekr sorolható készülékek építőelem575x450 G53794 - VR 6684
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 575 mm
Burkolat típusa - kivágással
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53794
Gyártói cikkszám
VR 6684
Gyártói típuskód
VR 6684
Magasság:
450 mm
Szélesség:
575 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr sorolható készülékek építőelem575x450