HENSEL - Elosztószekr szakaszolós építőelem 250x450mm G15023 - 6600157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 0
NH-biztosíték - 1
Névleges áram - 250 A
Méret - NH1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15023
Gyártói cikkszám
6600157
Gyártói típuskód
MN 3101
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
0
NH-biztosíték:
1
Névleges áram:
250 A
Méret:
NH1
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
sínrendszer
Fedéllel:
Igen
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt elosztó NH biztosító ; Elosztószekr szakaszolós építőelem 250x450mm