Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr szekrényfal 1025mm magas G42550 - 6600036

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr szekrényfal 1025mm magas G42550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 6

  • Magasság - 1025 mm

  • Felület kivitele - lakkozott

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42550

Gyártói cikkszám

6600036

Gyártói típuskód

MW 1006

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

6

Magasság:

1025 mm

Felület kivitele:

lakkozott

Szín:

szürke

RAL-szám:

7032

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szekrényfal 1025mm magas