Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr szekrényfal 825mm magas G22044 - 6600035

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr szekrényfal  825mm magas G22044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 5

  • Magasság - 825 mm

  • Felület kivitele - lakkozott

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G22044

Gyártói cikkszám

6600035

Gyártói típuskód

MW 1005

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

5

Magasság:

825 mm

Felület kivitele:

lakkozott

Szín:

szürke

RAL-szám:

7032

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szekrényfal 825mm magas