HENSEL - Elosztószekr szellőztetőfedél G44608 - 6600243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 160 mm
Magasság - 248 mm
Anyag - acél
Felület - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591692430
Sonepar cikkszám
G44608
Gyártói cikkszám
6600243
Gyártói típuskód
MV FP 02
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
160 mm
Magasság:
248 mm
Anyag:
acél
Felület:
lakkozott
Kikönnyítés:
Nem
Szellőztető fedél