HENSEL - Elosztószekr szellőztetőfedél IP44 SN016819 - 20001262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 110 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016819
Gyártói cikkszám
20001262
Gyártói típuskód
Mi BF 44
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
110 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
perem/karima
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; Elosztószekr szellőztetőfedél