HENSEL - Elosztószekr szerelőlapos építőelem 250x300mm G22162 - 6600111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Mélység - 142 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22162
Gyártói cikkszám
6600111
Gyártói típuskód
MM 2000
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
Mélység:
142 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr szerelőlapos építőelem 250x300mm