HENSEL - Elosztószekr szerelőlapos építőelem 500x450 mm GT01888 - 6600116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Mélység - 142 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01888
Gyártói cikkszám
6600116
Gyártói típuskód
MM 7000
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
Mélység:
142 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr szerelőlapos építőelem 500x450 mm