HENSEL - Elosztószekr szerelőlemez 287x450 G53796 - VB MP 30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 287 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53796
Gyártói cikkszám
VB MP 30
Gyártói típuskód
VB MP 30
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
287 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlemez 287x450