HENSEL - Elosztószekr takarólemez 108mm GT11414 - 2000702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 216 mm
Szélesség - 108 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591657026
Sonepar cikkszám
GT11414
Gyártói cikkszám
2000702
Gyártói típuskód
MI BA 6
Magasság:
216 mm
Szélesség:
108 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr takarólemez 108mm