HENSEL - Elosztószekr tartósín építőelem 250x450mm GT04004 - 6600122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04004
Gyártói cikkszám
6600122
Gyártói típuskód
MP 3002
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr tartósín építőelem 250x450mm