HENSEL - Elosztószekr tartósínes építőelem 250x300mm G43894 - 6600121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43894
Gyártói cikkszám
6600121
Gyártói típuskód
MP2001
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr tartósínes építőelem 250x300mm