HENSEL - Elosztószekr tartósínes építőelem 500x150mm G44058 - 6600124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44058
Gyártói cikkszám
6600124
Gyártói típuskód
MP 5001
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr tartósínes építőelem 500x150mm