HENSEL - Elosztószekr tartósínes építőelem 500x300mm G15022 - 6600125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15022
Gyártói cikkszám
6600125
Gyártói típuskód
MP 6001
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr tartósínes építőelem 500x300mm