HENSEL - Elosztószekr tartósínes építőelem 500x450mm G43896 - 6600126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43896
Gyártói cikkszám
6600126
Gyártói típuskód
MP7002
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr tartósínes építőelem 500x450mm