HENSEL - Elosztószekr teleajtó Hensel Varitec elosztóhoz G60018 - VT 0206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60018
Gyártói cikkszám
VT 0206
Gyártói típuskód
VT 0206
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
900 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teleajtó Hensel Varitec elosztóhoz