Nem visszaküldhető

HENSEL - Elosztószekr terheléskapcsoló építőelem 400A G15026 - 6600172

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr terheléskapcsoló építőelem 400A G15026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 400 A

  • Kapcsolók száma - 1

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Szélesség - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G15026

Gyártói cikkszám

6600172

Gyártói típuskód

ML 3340

Pólusszám:

1

Névleges áram:

400 A

Kapcsolók száma:

1

Védettség (IP):

egyéb

Szélesség:

250 mm

Kivitel:

fedéllel

Sorolható/bővíthető:

Nem

Magasság:

450 mm

Ház anyaga:

műanyag

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Kezelés fedő/ajtó mögött:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt elosztó főkapcsolóval ; Elosztószekr terheléskapcsoló építőelem 400A