HENSEL - Elosztószekr tervtartó A5 öntapadó G15034 - 6600241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Rögzítés öntapadós - Igen
RAL-szám - 1013
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15034
Gyártói cikkszám
6600241
Gyártói típuskód
MT SP 01
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Rögzítés öntapadós:
Igen
RAL-szám:
1013
Áttetsző:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Dokumentumtartó (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tervtartó A5 öntapadó