HENSEL - Elosztószekr zárófedél bevezetőcsonkkal 66mm-ig G15012 - 6600249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 235.5 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591692492
Sonepar cikkszám
G15012
Gyártói cikkszám
6600249
Gyártói típuskód
MV FP 66
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
235.5 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
147.5 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; %Elosztószekr zárófedél bevezetőcsonkkal 66mm-ig