HENSEL - Elosztószekr zárófedél G15009 - 6600242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 160 mm
Magasság - 248 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591692423
Sonepar cikkszám
G15009
Gyártói cikkszám
6600242
Gyártói típuskód
MV FP 01
Kivitel:
vak
Szélesség:
160 mm
Magasság:
248 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr zárófedél