HENSEL - Elosztószekr zárófedél G23015 - 6600256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 160 mm
Magasság - 248 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23015
Gyártói cikkszám
6600256
Gyártói típuskód
MV FM 63
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
160 mm
Magasság:
248 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr zárófedél