HENSEL - Elosztószekr zárófedél G44053 - 6600254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 160 mm
Magasság - 248 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591692546
Sonepar cikkszám
G44053
Gyártói cikkszám
6600254
Gyártói típuskód
MV FM 32
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
160 mm
Magasság:
248 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr zárófedél