HENSEL - Elosztószekr zárófedél GT72096 - 68000067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 110 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104889
Sonepar cikkszám
GT72096
Gyártói cikkszám
68000067
Gyártói típuskód
FP FG 200
Kivitel:
vak
Szélesség:
110 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
110 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr zárófedél