HENSEL - Elosztószekr zárófedél MI-szek-hez G66624 - 2000318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 300 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591653189
Sonepar cikkszám
G66624
Gyártói cikkszám
2000318
Gyártói típuskód
Mi FP 38
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
300 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
100 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr zárófedél MI-szek-hez