HENSEL - Elosztószekr zárt ajtó 312x750mm G39701 - VT 0105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 312 mm
Magasság - 750 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39701
Gyártói cikkszám
VT 0105
Gyártói típuskód
VT 0105
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
312 mm
Magasság:
750 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr zárt ajtó 312x750mm