HENSEL - Elosztószekr zárt ajtó 312x900mm G39702 - VT 0106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 312 mm
Magasság - 900 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39702
Gyártói cikkszám
VT 0106
Gyártói típuskód
VT 0106
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
312 mm
Magasság:
900 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr zárt ajtó 312x900mm