Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr zárt ajtó 325x 825mm IP55 G22040 - 6600044

MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr zárt ajtó 325x 825mm IP55 G22040

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 325 mm

  • Magasság - 825 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G22040

Gyártói cikkszám

6600044

Gyártói típuskód

MT 0105

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

325 mm

Magasság:

825 mm

Védettség (IP):

IP55

EMC változat:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr zárt ajtó 325x 825mm