HENSEL - Elosztószekr zárt ajtó 325x1025mm IP55 G42554 - 6600045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 325 mm
Magasság - 1025 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42554
Gyártói cikkszám
6600045
Gyártói típuskód
MT 0106
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
325 mm
Magasság:
1025 mm
Védettség (IP):
IP55
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr zárt ajtó 325x1025mm