Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Elosztószekr zárt ajtó 575x 625mm IP55 G52231 - 6600048

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Elosztószekr zárt ajtó 575x 625mm IP55 G52231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 575 mm

  • Magasság - 625 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G52231

Gyártói cikkszám

6600048

Gyártói típuskód

MT 0203

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

575 mm

Magasság:

625 mm

Védettség (IP):

IP55

EMC változat:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr zárt ajtó 575x 625mm