HENSEL - Elosztószekr zárt ajtó 575x1025mm IP55 GT04168 - 6600050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 575 mm
Magasság - 1025 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04168
Gyártói cikkszám
6600050
Gyártói típuskód
MT 0206
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
575 mm
Magasság:
1025 mm
Védettség (IP):
IP55
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr zárt ajtó 575x1025mm