HENSEL - Elosztószekr zárt ajtó 575x1425mm IP55 G15008 - 6600051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 575 mm
Magasság - 1425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15008
Gyártói cikkszám
6600051
Gyártói típuskód
MT 0209
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
575 mm
Magasság:
1425 mm
Védettség (IP):
IP55
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr zárt ajtó 575x1425mm