HENSEL - Elosztószekr zárt ajtó 600x600mm GT06007 - VT 0204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06007
Gyártói cikkszám
VT 0204
Gyártói típuskód
VT 0204
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr zárt ajtó 600x600mm