HENSEL - Elosztószekr zárt ajtó ép. szél: 1 ép. mag: 4 GT00490 - VT 0104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 312 mm
Magasság - 600 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00490
Gyártói cikkszám
VT 0104
Gyártói típuskód
VT 0104
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
312 mm
Magasság:
600 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr zárt ajtó ép. szél: 1 ép. mag: 4