HENSEL - Érintésvédelmi takarólemez SN185862 - MiEP03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Parancshelyek száma - 0
Szélesség - 286 mm
Magasság - 436 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185862
Gyártói cikkszám
MiEP03
Gyártói típuskód
Mi EP 03
Anyag:
műanyag
Parancshelyek száma:
0
Szélesség:
286 mm
Magasság:
436 mm
Szín:
egyéb
Érintésvédelmi takarólemez