HENSEL - Felfogató szett DK, KF, WP dobozokhoz SN124902 - 62000275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 83 mm
Magasság - 43 mm
Mélység - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591132936
Sonepar cikkszám
SN124902
Gyártói cikkszám
62000275
Gyártói típuskód
DK MB 1
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
83 mm
Magasság:
43 mm
Mélység:
17 mm
Felfogató szett DK, KF, WP dobozokhoz