HENSEL - Fém szerelőlemez 284x55mm SN206671 - 20001334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 55 mm
Szélesség - 284 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN206671
Gyártói cikkszám
20001334
Gyártói típuskód
Mi MP 11
Anyag:
acél
Magasság:
55 mm
Szélesség:
284 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Fém szerelőlemez 284x55mm