HENSEL - Flexi sín 15.5x10x0.8mm/2m szig réz 400A G15033 - 2010207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 400 A
Szélesség - 15.5 mm
Vastagság - 8 mm
Lamellák száma - 10
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591653516
Sonepar cikkszám
G15033
Gyártói cikkszám
2010207
Gyártói típuskód
MI VS 400
Névleges üzemi áram:
400 A
Szélesség:
15.5 mm
Vastagság:
8 mm
Lamellák száma:
10
Hosszúság:
2000 mm
Lamella vastagsága:
0.8 mm
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 15.5x10x0.8mm/2m szig réz 400A