HENSEL - Flexi sín 9x3x0.8mm/2m szig réz 100A G52374 - 2010231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 100 A
Szélesség - 9 mm
Vastagság - 2.4 mm
Lamellák száma - 3
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591653523
Sonepar cikkszám
G52374
Gyártói cikkszám
2010231
Gyártói típuskód
MI VS 100
Névleges üzemi áram:
100 A
Szélesség:
9 mm
Vastagság:
2.4 mm
Lamellák száma:
3
Hosszúság:
2000 mm
Lamella vastagsága:
0.8 mm
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 9x3x0.8mm/2m szig réz 100A