HENSEL - Fogadókapocs 185mm2 GT33855 - 26002064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 16-185 mm2
Sorkapcsok száma pólusonként - 1
N-sínnel - Nem
Max. névleges áram - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591105602
Sonepar cikkszám
GT33855
Gyártói cikkszám
26002064
Gyártói típuskód
DA 185
Pólusszám:
1
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
16-185 mm2
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
250 A
PE-sínnel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Fogadókapocs 185mm2