HENSEL - Fogadókapocs 25-300 mm2 alu/réz SN123002 - 26001625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 300-300 mm2
Magasság - 72 mm
Szélesség - 42 mm
Sorkapcsok száma pólusonként - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123002
Gyártói cikkszám
26001625
Gyártói típuskód
DA 300
Pólusszám:
1
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
300-300 mm2
Magasság:
72 mm
Szélesség:
42 mm
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Mélység:
86 mm
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
400 A
PE-sínnel:
Nem
Fogadókapocs 25-300 mm2 alu/réz