HENSEL - Fogy mérő szekr 1 fázisú 1 mérőhelyes meglévő méréssel rendelkező társasházak részére, egyedi és csoportos, mindennapszaki (63 A-ig) méréshez, felületre szerelt, szabadvezetékes csatlakozásra 300x300x SN180288 - 1091037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010910377
Sonepar cikkszám
SN180288
Gyártói cikkszám
1091037
Gyártói típuskód
HB1000-T1
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogy mérő szekr 1 fázisú 1 mérőhelyes meglévő méréssel rendelkező társasházak részére, egyedi és csoportos, mindennapszaki (63 A-ig) méréshez, felületre szerelt, szabadvezetékes csatlakozásra 300x300x