HENSEL - Fogy mérő szekr 1 fázisú 1 mérőhelyes meglévő méréssel rendelkező társasházak részére, egyedi és csoportos, vezérelt (32 A-ig) méréshez, felületre szerelt, szabadvezetékes csatlakozásra 450x300x182mm SN180292 - 1091041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló névleges áram - 32 A
Szélesség - 450 mm
Magasság - 300 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010910414
Sonepar cikkszám
SN180292
Gyártói cikkszám
1091041
Gyártói típuskód
HB1000V-T1
Főkapcsoló névleges áram:
32 A
Szélesség:
450 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
1035
Fogy mérő szekr 1 fázisú 1 mérőhelyes meglévő méréssel rendelkező társasházak részére, egyedi és csoportos, vezérelt (32 A-ig) méréshez, felületre szerelt, szabadvezetékes csatlakozásra 450x300x182mm