HENSEL - Fogy mérő szekr 1 fázisú 2 mérőhelyes meglévő méréssel rendelkező társasházak részére, egyedi és csoportos, mindennapszaki (63 A-ig) és H-tarifás (63 A-ig) méréshez, felületre szerelt, szabadvezetékes SN180291 - 1091040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szélesség - 450 mm
Magasság - 300 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010903645
Sonepar cikkszám
SN180291
Gyártói cikkszám
1091040
Gyártói típuskód
HB1100H-T1
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szélesség:
450 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogy mérő szekr 1 fázisú 2 mérőhelyes meglévő méréssel rendelkező társasházak részére, egyedi és csoportos, mindennapszaki (63 A-ig) és H-tarifás (63 A-ig) méréshez, felületre szerelt, szabadvezetékes