Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 1 fázisú 2 mérőhelyes meglévő méréssel rendelkező társasházak részére, egyedi és csoportos, mindennapszaki (63 A-ig) és vezérelt (32 A-ig) méréshez, felületre szerelt, szabadvezetékes SN180289 - 1091038

MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 1 fázisú 2 mérőhelyes meglévő méréssel rendelkező társasházak részére, egyedi és csoportos, mindennapszaki (63 A-ig) és vezérelt (32 A-ig) méréshez, felületre szerelt, szabadvezetékes SN180289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló névleges áram - 63 A

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999010910384

Sonepar cikkszám

SN180289

Gyártói cikkszám

1091038

Gyártói típuskód

HB1100A-T1

Főkapcsoló névleges áram:

63 A

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Fogy mérő szekr 1 fázisú 2 mérőhelyes meglévő méréssel rendelkező társasházak részére, egyedi és csoportos, mindennapszaki (63 A-ig) és vezérelt (32 A-ig) méréshez, felületre szerelt, szabadvezetékes