HENSEL - Fogy mérő szekr 1 fázisú 2 mérőhelyes meglévő méréssel rendelkező társasházak részére, egyedi és csoportos, mindennapszaki (63 A-ig) és vezérelt (32 A-ig) méréshez, felületre szerelt, szabadvezetékes SN180290 - 1091039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010910391
Sonepar cikkszám
SN180290
Gyártói cikkszám
1091039
Gyártói típuskód
HB1100F-T1
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
1035
Fogy mérő szekr 1 fázisú 2 mérőhelyes meglévő méréssel rendelkező társasházak részére, egyedi és csoportos, mindennapszaki (63 A-ig) és vezérelt (32 A-ig) méréshez, felületre szerelt, szabadvezetékes