HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős + csapófedél 12mod kék G68822 - Mi72213-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 450 mm
Modulszélesség - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010930221
Sonepar cikkszám
G68822
Gyártói cikkszám
Mi72213-0
Gyártói típuskód
Mi 2213-0 / MI 72213-0
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Modulszélesség:
12
Fedél kivitel:
zárt
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1f 1mérős + csapófedél 12mod kék